Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527514
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7350034452331
EAN/GTIN:
     7350034452331
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Zehenverletzungen, nasse füße, kontakt mit kälte, nageldurchtrittverletzungen;
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
43
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Polyurethan (PU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,89*
€ 170,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,38*
€ 164,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 136,80*
€ 162,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,86*
€ 153,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,16*
Zubehör
Ejendals
8244-43
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.