Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527123
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3292-40
EAN/GTIN:
     7350034450030
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Polyurethan (PU)
Futtermaterial
Polyester
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Typ Stiefel/Stiefeletten
Regenstiefel
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Fersenform-Typ
Flacher Absatz
Schuhverschlussart
Ohne Verschluss
Saison
Winter
Thermische Isolierung
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,34*
€ 131,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,23*
€ 127,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,00*
€ 126,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,06*
€ 97,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,09*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.