Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC AS1 55mm x 600m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AS1 55mm x 600m Farbband
Toshiba TEC AS1 55mm x 600m Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7593417
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760055AS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Toshiba B-SX4, B-SX5, B-372, B-472, B-572, B-482, B-492
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
600 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.