Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC AG2 115mm x 300m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TEC AG2 115mm x 300m Farbband
Toshiba TEC AG2 115mm x 300m Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7593414
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX730115AG2
EAN/GTIN:
     5711045562761
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Toshiba B-SX6, B-SX8, B-672, B-872, B-682, B-882
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
115 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
300 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie toshiba, druckfolie, thermotransferband 300 m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.