Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P19045-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P19045-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE P19045-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75787950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P19045-B21
EAN/GTIN:
     190017381770
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Wurde Ihr Server mit dem erforderlichen Storage konfiguriert, damit er auch bei anspruchsvolleren Anforderungen die erwartete Leistung bietet? HPE-Serverspeicher wurde für Kunden in KMU und Großunternehmen entwickelt, die auf ein hohes Maß an Leistung und Kapazität angewiesen sind und die Gesamtbetriebskosten im Rahmen halten möchten. HPE SmartMemory ermöglicht die Optimierung des gesamten Serverspeichers, wird mit einer sehr hohen Durchsatzgeschwindigkeit ausgeführt und gehört zu den Systemen mit dem geringsten Stromverbrauch. Neben Leistung und Effizienz zeichnet sich HPE SmartMemory auch durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Top-Lieferanten entscheiden sich ausschließlich für die qualitativ hochwertigsten DRAM-Module. Die Qualität von DRAM-Modulen ist heute wichtiger als je zuvor, da Trends in Rechenzentren wie Servervirtualisierung, Cloud-Computing und die Verwendung großer Datenbankanwendungen den Bedarf nach Arbeitsspeicher mit mehr Kapazität und Verfügbarkeit erhöht haben. HPE SmartMemory durchläuft strenge Zertifizierungs- und Testverfahren, die Speicherleistungsfunktionen ermöglichen, welche ausschließlich mit HPE Servern erhältlich sind.

Neuerungen
- HPE SmartMemory 2933 MT/s Arbeitsspeicher unterstützt auf HPE Gen10 AMD Server

Funktionen

Leistungsstark
- HPE DDR4 2933 MT/s SmartMemory bietet Verbesserungen der Bandbreite im Vergleich zu DDR4 2666 MT/s-Speichermodulen.
- HPE DDR4 SmartMemory bietet mit 2933 MT/s im Vergleich zu DDR4 2666 MT/s eine kürzere Latenzzeit.

Hohe Zuverlässigkeit
- HPE DDR4 SmartMemory-Module werden von Hewlett Packard Enterprise auf allen HPE Server-Plattformen getestet und qualifiziert, um ein Höchstmaß an Signalintegrität zu bieten.
- HPE DDR4 SmartMemory vermeidet unnötigen DIMM-Austausch und reduziert die Serverausfallzeit mit erweiterter Fehlererkennungstechnologie für Speicher.
- HPE fertigt den DDR4-Serverspeicher aus Materialien von höchster Qualität, was Probleme reduziert, die die Signalintegrität beeinträchtigen können, und so die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.
- Die Leistung des von HPE bereitgestellten Serverspeichers liegt über dem Industriestandard, sodass Kunden die Leistung ihrer Server steigern können, ohne weitere Speicherkapazitäten erwerben zu müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
ProLiant DL325 Gen10, ProLiant DL385 Gen10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr4 ram, ddr4 ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.687,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,71*
€ 3.464,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.881,78*
€ 3.429,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,96*
€ 3.309,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,07*
€ 3.240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.687,95*
€ 3.198,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.