Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence M403PRO Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence M403PRO Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Xilence M403PRO Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75728874
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC029
EAN/GTIN:
     4044953502262
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M403PRO Turm-Kühler ist der neue Multisockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt über drei extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 150W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädestinieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig. Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühler und dem PWM geregelten 120mm Lüfter je ein Haltemodul für die Sockel 1150/1151/1155/1156/1200/2011/2066 und FM2+/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
420 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Kabellänge
0.36 m
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Aluminium
Anzahl der Lamellen
40
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
3
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.2 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.6 dB
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.