Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher
Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher
Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher
Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher
Fluke ii900 Ultraschall-Lecksucher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75647210
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5075603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
1700 g
Akku/Batterie
Batteriereichweite
6 h
Merkmale
Produkttyp
Ultraschall-Lecksucher
Frequenzreichweite
2 - 52 kHz
Erfasste Gastypen
Erdgas
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
LED-Batterieanzeige
Ja
Stromparabel
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.078,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.078,51*
€ 22.703,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.023,65*
€ 22.638,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18.744,25*
€ 22.305,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.659,39*
€ 22.204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.656,42*
€ 22.201,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3894688
€ 439,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.