Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75636170
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07NQDHC7S
EAN/GTIN:
     0810014309118
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Solch einen Echo haben Sie noch nie gehört. Echo Studio erzeugt eine immersive, dreidimensionale Klanglandschaft und umgibt Sie mit Audio in Studioqualität aus jeder Richtung. Bitten Sie Alexa einfach, einen Song,

Interpreten oder Genre zu spielen und nehmen Sie nie gehörte Details in Ihrer Lieblingsmusik wahr. Zudem können Sie den Wetterbericht abfragen, Wecker stellen und kompatible Smart Home-Geräte steuern, ganz einfach per Sprachbefehl.

Holen Sie das Beste aus Ihrer Musik heraus
Das menschliche Gehör erfasst, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Echo Studio verwandelt diese evolutionäre Tatsache in einen revolutionären Vorteil. Fünf strategisch angeordnete Lautsprecher erzeugen raumfüllenden Sound und beschallen Ihre Ohren mit unterschiedlichen Teilen des Songs aus unterschiedlichen Richtungen. Sie hören die Musik so, wie der Interpret sie konzipiert hat, sowohl immersiv als auch expansiv.

Die nächste Audiodimension
Trauen Sie Ihren Ohren. Echo Studio bietet einen unglaublichen Hörgenuss. Die Dolby Atmos-Technologie ermöglicht ein multidimensionales Audioerlebnis mit Räumlichkeit, Klarheit und Tiefe. Echo Studio gibt auch neue Musikformate wieder, die nie zuvor in 3D gemastert wurden.

Bereit für die Gegenwart – und für die Zukunft
Streamen Sie Ihre liebsten Songs, Interpreten, Alben, Genres und Playlists mit Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren. Mit einem Abonnement für das neue Amazon Music HD erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf 50 Millionen Songs in High Definition – mit doppelter Bitrate im Vergleich zu Standard-Streamingdiensten.

Passt sich an jeden Raum an
Echo Studio analysiert automatisch die Akustik Ihres Raumes und passt die Wiedergabe kontinuierlich an, um stets optimalen Klang zu liefern, ganz gleich, wo das Gerät platziert ist.

Alexa hilft Ihnen gerne
Machen Sie sich das Leben zuhause leicht. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Timer zu stellen, Listen zu führen oder Kalendereinträge und Erinnerungen zu erstellen. Hören Sie die Nachrichten, den Wetterbericht oder Verkehrsinformationen. Fragen Sie nach Sportergebnissen, dem Kinoprogramm und vielen weiteren Informationen.

Sprachsteuerung für Ihr Smart Home
Steuern Sie kompatible Smart Home-Gerät mit Ihrer Stimme. Schalten Sie das Licht an, bevor Sie aufstehen, stellen Sie die Kaffeemaschine auf dem Weg zur Küche an oder dimmen Sie beim Fernsehabend das Licht vom Sofa aus.

Für umwerfendes Audio und ganz großes Kino
Wenn Sie Echo Studio kabellos mit Fire TV Cube (2. Gen.) oder Fire TV Stick  4K verbinden, können Sie erleben, wie Szenen zum Leben erweckt werden. Mit Multiroom-Musik können Sie auch Musik auf mehreren Echo-Geräten wiedergeben und steuern. Oder verbinden Sie einen zweiten Echo Studio oder einen Echo Sub für noch satteren Klang.

Alexa hat Skills
Alexa lernt ständig dazu und verfügt über Tausende Skills. Skills sind wie Apps und helfen Ihnen bei alltäglichen Dingen. Lassen Sie zum Beispiel entspannende Klänge abspielen oder stellen Sie Ihr Musikwissen auf die Probe. Fragen Sie einfach: „Alexa, was sind deine Top-Skills?“

Entwickelt, um Ihre Privatsphäre zu schützen
Alexa und Echo-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Zum Beispiel verfügt Echo Studio über eine Mikrofon-aus-Taste, mit der Sie die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren können. Auch über Ihre Sprachaufzeichnungen haben Sie die volle Kontrolle. Sie können sie jederzeit einsehen, anhören oder löschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP
Kopfhörerausgang
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
5
Treiberdurchmesser
51 mm
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
133 mm
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,OPUS,Vorbis
Musik-Apps
Spotify
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Zylinder
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,Fire OS,iOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.