Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Cosmo 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74940108
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     COSMO12FRGB
EAN/GTIN:
     4718009158597
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.72 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.31 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
15
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.9 dB
Maximaler Luftstrom
26.2 cfm
Maximum Luftdruck
1.1 mmH2O
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.