Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 530E10 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 530E10 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 530E10 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926738
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E13
ab € 100,45*
Zubehör
Weller Tools
530E15A
ab € 165,04*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,80*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 107,51*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 105,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.