Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BLJ31E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BLJ31E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3100 mAh
Panasonic DMW-BLJ31E Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74874140
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLJ31E
EAN/GTIN:
     5025232886333
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3100 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Lumix Dc-S1R, Lumix DC-S1
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
23 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.