Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-001164 LED Strip Universalstreifenleuchte 165 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74346807
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) 420 LEDs one chip
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
420 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
LED-Chip
5050
Lampenleistung
19.8 W
Gesamtleistung
165 W
Farbmenge
4
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.