Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics SHH-4 Workstand w/Connection Cable for TMT-2000S Lötstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics SHH-4 Workstand w/Connection Cable for TMT-2000S Lötstand
Thermaltronics SHH-4 Workstand w/Connection Cable for TMT-2000S Lötstand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396887
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     SHH-4
EAN/GTIN:
     4895210907999
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötstand
Kompatibilität
TMT-2000S
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 239,95*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-SM
ab € 220,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.