Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics TMT-2000S-K Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics TMT-2000S-K Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz
Thermaltronics TMT-2000S-K Lötkolben AC-Lötkolben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73373759
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     TMT-2000S-K
EAN/GTIN:
     4895210910357
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 50w
lötkolben
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Enthält nicht
Blei
Kompatibilität
SHH-4, RMP-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1300 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
55 W
Weitere Suchbegriffe: thermaltronics lötstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
SHP-SM
ab € 43,86*
Zubehör
Thermaltronics
SHH-1
ab € 54,61*
Zubehör
Thermaltronics
SHH-4
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.