Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics TMT-2000S-SM Lötstation 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics TMT-2000S-SM Lötstation 55 W
Thermaltronics TMT-2000S-SM Lötstation 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77522708
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     TMT-2000S-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 50w
lötstation
thermaltronics lötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Überstromauslöser
1 A
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Heizleistung
55 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
SHP-SM
ab € 43,86*
Zubehör
Thermaltronics
SHH-4
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.