Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics ESD Solder Handle W/RMP-1 for TMT-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS2200 Weilötdraht 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics ESD Solder Handle W/RMP-1 for TMT-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS2200 Weilötdraht 1 Stück(e)
Thermaltronics ESD Solder Handle W/RMP-1 for TMT-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS2200 Weilötdraht 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396713
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     SHP-SM
EAN/GTIN:
     4895210908095
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
heizelemente lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Kompatibilität
TMT-2000PS, MFR-PS1100
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
SHP-1
ab € 51,28*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-K
ab € 239,95*
Zubehör
Thermaltronics
TMT-2000S-SM
ab € 220,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.