Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP154-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP154-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
CoreParts MMHP154-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73372164
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP154-8GB
EAN/GTIN:
     5706998871374
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram ecc registered 8 gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.