Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP005-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMHP005-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1333 MHz ECC
CoreParts MMHP005-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73371925
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP005-16GB
EAN/GTIN:
     5706998869517
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
52 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ram ecc reg 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.