Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 244500 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 244500 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 244500 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73368695
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     244500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabeldurchmesser (max.)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
244950
ab € 1.383,73*
Zubehör
LEMP
244501
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.