Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2421 G-140IP Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2421 G-140IP Zange
Bahco 2421 G-140IP Zange
Bahco 2421 G-140IP Zange
Bahco 2421 G-140IP Zange
Bahco 2421 G-140IP Zange
Bahco 2421 G-140IP Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349907
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2421 G-140IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 140 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
14.2 mm
Klemmbacke Länge
39 mm
Klemmbacke Dicke
7 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen (PP)
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2421 G-160 IP
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.