Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2421 G-160 IP Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Bahco 2421 G-160 IP Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349908
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2421 G-160 IP
EAN/GTIN:
     7314150100576
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange belzer
flachzange
flachzange 160mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
16.2 mm
Klemmbacke Länge
49 mm
Klemmbacke Dicke
8.7 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen (PP)
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2421 G-140IP
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.