Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
ALOGIC VPLUCMCR Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73338850
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     VPLUCMCR
EAN/GTIN:
     9350784010490
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, 8.1,10, Mac OS X 10.8 +
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.7 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
12.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.470,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.