Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-CA1007ZY Tonerkartusche Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-CA1007ZY Tonerkartusche Kompatibel Gelb
CoreParts QI-CA1007ZY Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73324220
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-CA1007ZY
EAN/GTIN:
     5704174130239
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
I-Sensys LBP-7780, (732H)
Farbtoner-Seitenleistung
6400 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
6260B002
Zertifizierung
Nordic Swan
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1010 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.