Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXMP AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXMP AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller WXMP AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365217
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052920399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 12v
lötkolben
lötkolben 40w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,64*
Zubehör
Weller Tools
T0054460499
ab € 19,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054460199N
ab € 18,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054460399
ab € 19,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054460899
ab € 18,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054465299
ab € 44,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051517499N
ab € 51,69*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,31*
Zubehör
Toolcraft
588306
ab € 2,85*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 694,71*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 2.000,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.