Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT KN Putzwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT KN Putzwolle
Weller XT KN Putzwolle
Weller XT KN Putzwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770776
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Putzwolle
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Breite
6 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,62*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,43*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 201,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 166,78*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 358,88*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 185,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 61,95*
Zubehör
Weller Tools
T0053435399N
ab € 290,61*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 218,25*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 242,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.