Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WP 120 + Safety Rest AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WP 120 + Safety Rest AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller WP 120 + Safety Rest AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller WP 120 + Safety Rest AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72769784
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052919499N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufheizzeit
14 s
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054450299N
ab € 97,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,90*
Zubehör
Weller Tools
T0054473399N
ab € 46,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051516199N
ab € 83,25*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 168,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 371,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,90*
Zubehör
Weller Tools
T0054470199
ab € 6,86*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,48*
Zubehör
Weller Tools
T0054472199
ab € 11,61*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,86*
Zubehör
Weller Tools
T0054470799
ab € 6,93*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.