Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT DS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT DS Lötspitze
Weller XT DS Lötspitze
Weller XT DS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770758
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5 mm
Breite
6 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,63*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,53*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,45*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 168,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 373,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 187,96*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 62,43*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 215,50*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 243,81*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,84*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.