Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0071APS4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SNK-P0071APS4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Supermicro SNK-P0071APS4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Supermicro SNK-P0071APS4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Supermicro SNK-P0071APS4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     170-S-SNK-P0071APS4
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0071APS4
EAN/GTIN:
     672042369508
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
supermicro kühlkörper
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
205 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
92 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
4U
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA3647-0 (Socket P0)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
3800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
108798 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 62,60*
€ 82,90*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 60,99*
€ 83,90*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 63,84*
€ 84,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,80*
€ 84,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 64,13*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.