Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan 603 Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan 603 Ink
Epson Singlepack Cyan 603 Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72697702
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03U24010
EAN/GTIN:
     8715946666754
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten
Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
2.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T03U24010
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
37 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946670232
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T03A94010
ab € 42,51*
Ähnlich
Epson
C13T03U54010
ab € 18,25*
Ähnlich
Epson
C13T03U64010
ab € 27,72*
Ähnlich
Epson
C13T03A64010
ab € 59,25*
Ähnlich
Epson
C13T03U14010
ab € 10,37*
Ähnlich
Epson
C13T03A14010
ab € 21,57*
Ähnlich
Epson
C13T03A24010
ab € 12,21*
Ähnlich
Epson
C13T03U34010
ab € 5,75*
Ähnlich
Epson
C13T03A34010
ab € 12,21*
Ähnlich
Epson
C13T03U44010
ab € 6,11*
Ähnlich
Epson
C13T03A44010
ab € 12,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A140
ab € 13,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A240
ab € 8,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A340
ab € 8,20*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A440
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.