Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20N20K0 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20N20K0 Tonerkartusche Schwarz
Lexmark 20N20K0 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72535600
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N20K0
EAN/GTIN:
     734646697460
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX331adwe, CS331dw
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ISO/IEC 19798
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
862 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
20N20C0
ab € 78,59*
Ähnlich
Lexmark
20N20M0
ab € 78,62*
Ähnlich
Lexmark
20N20Y0
ab € 78,28*
Ähnlich
Lexmark
20N0H20
ab € 180,36*
Ähnlich
Lexmark
20N0H10
ab € 132,68*
Ähnlich
Lexmark
20N0H30
ab € 178,90*
Ähnlich
Lexmark
20N0H40
ab € 181,70*
Ähnlich
Lexmark
20N0X20
ab € 238,27*
Ähnlich
Lexmark
20N0X10
ab € 118,87*
Ähnlich
Lexmark
20N0X30
ab € 240,83*
Ähnlich
Lexmark
20N0X40
ab € 240,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.