Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20N2HC0 Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20N2HC0 Tonerkartusche Cyan
Lexmark 20N2HC0 Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72535546
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N2HC0
EAN/GTIN:
     734646696784
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX331adwe, CS331dw
Farbtoner-Seitenleistung
4500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ISO/IEC 19798
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
895 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.