Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Switched Rack 12.5k Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Switched Rack 12.5k Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC Switched Rack 12.5k Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-717330
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7998
EAN/GTIN:
     731304226871
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 89 x 1778 mm
Gewicht
9670 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
cUL,CSA,FCC Part 15 Class A,ICES-003,Industry Canada,UL 60950,UL
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Ladekapazität
12500 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
35 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
35 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
Hubbell CS8365C
Ausgang Anschlüsse
(21) IEC 320 C13 (3) IEC 320 C19
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,04*
€ 1.526,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,71*
€ 1.509,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,47*
€ 1.448,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,76*
€ 1.408,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,50*
€ 1.369,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.