Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7583 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 7583 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
AVM FRITZ!Box 7583 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71651807
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     7583
EAN/GTIN:
     4023125028472
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
G.fast-Bonding für höhere Geschwindigkeiten
Mit innovativem und intelligentem High-End-WLAN sorgt die FRITZ!Box 7583 7583 für noch mehr Reichweite und deutlich höhere Geschwindigkeiten - dank G.fast (212 MHz) bis 2.000 MBit/s und durch Bündlung zweier G.fast-Anschlüsse mit G.fast-Bonding bis 4.000 MBit/s.

Vollausstattung
Die FRITZ!Box 7583 liefert nicht nur Highspeed-Internet, sondern auch WLAN AC und Gigabit-LAN-Schnittstellen. Sie bekommen außerdem eine vollwertige Telefonanlage für den IP-basierten Anschluss mit ISDN S0 für Sammelanschlüsse mit bis zu vier B-Kanälen. Somit sind vier anstelle von sonst üblichen zwei Telefonaten gleichzeitig möglich.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 7583 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht

Mit G.fast-Bonding bis zu 4.000 MBit/s
Mit G.fast Bonding hat FRITZ!Box 7583 nicht nur G.fast (212 MHz) mit bis zu 2.000 MBit/s mit an Bord. Profitieren Siedank Bündelung zweier G.fast-Anschlüsse mit G.fast Bonding von einer Bandbreite von bis zu 4.000 Mbit/s.

Dual-WLAN statt langer Leitung
Mit der gleichzeitigen Nutzung von WLAN AC und WLAN N sind all Ihre Geräte gleichzeitig mit der FRITZ!Box 7583 verbunden – und keines kommt zu kurz! Mit dem 5-GHz-Netz können Sie mit bis zu 1.733 Mbit/s und mit dem 2,4-GHz-Netz können Sie mit bis zu 800 MBit/s surfen.umgekehrt.

Sicherheit geht vor
Wie bei jeder FRITZ!Box steht auch bei der FRITZ!Box 7583 die Sicherheit im Vordergrund. Die Software wird unentwegt verbessert, um Ihnen nicht nur die bestmögliche Leistung, sondern auch zu jeder Zeit maximale Sicherheit zu gewährleisten und Ihre Kommunikation zu schützen. Dank kostenloser Updates sind Sie sowohl auf dem neuesten Stand als auch stets auf der sicheren Seite.

FRITZ!OS – mehr als nur ein Betriebssystem
FRITZ!OS, das smarte Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit aller Geräte im Heimnetz. Lassen Sie sich immer wieder von neuen Funktionen und Verbesserungen begeistern. Mit den FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder eine Webcam steuern. Alle Updates und Apps sind selbstverständlich kostenlos.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, WPA2, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
RJ-11 ports Quantität
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
175 mm
DSL-Funktionen
VDSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,87*
€ 549,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002857
ab € 212,84*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 147,62*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,57*
Ähnlich
AVM
20002848
ab € 60,47*
Ähnlich
AVM
20002855
ab € 80,10*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.