Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B58V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B58V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP B58V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71631373
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1537,4805
EAN/GTIN:
     4011324370331
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother MFC-J 5330 DW Brother MFC-J 5330 DW XL Brother MFC-J 5335 DW Brother MFC-J 5335 DWF Brother MFC-J 5730 DW Brother MFC-J 5830 DW Brother MFC-J 6530 DW Brother MFC-J 6535 DW Brother MFC-J 6535 DW XL Brother MFC-J 6730 DW Brother MFC-J 6930 DW Brother MFC-J 6935 DW Brother MFC-J 6935 DWF Brother MFC-J 5930 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
550 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
1650 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
12.5 ml
Volumen Farbtinte
30.9 ml
Ersatz für
LC3217BK, LC3217C, LC3217M, LC3217Y
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.