Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Thermaltake Riing Trio 20 RGB Premium Edition Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71541068
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F083-PL20SW-A
EAN/GTIN:
     4713227521567
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
9 V
Nennstrom
1.9 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
382 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
200 x 200 x 30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
60
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
9-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
5/12 V
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
40000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Maximaler Luftstrom
123.53 cfm
Maximum Luftdruck
1.7 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.