Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Scythe SU1225FD12HR-RN Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71368897
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     SU1225FD12HR-RN
EAN/GTIN:
     4571225056883
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
3-pin/4-pin
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35.8 dB
Maximaler Luftstrom
79.76 cfm
Minimum Luftdruck
0.49 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.4 mmH2O
Lagertyp
Sealed Precision FDB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.