Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0180L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server ZUB Super Micro FAN-0180L4
Server ZUB Super Micro FAN-0180L4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70834749
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0180L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
1.23 A
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
9400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62 dB
Maximaler Luftstrom
103.1 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.