Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0182L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0182L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Beige
Supermicro FAN-0182L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Beige
Supermicro FAN-0182L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Beige
Supermicro FAN-0182L4 Computerkühlsystem Ventilator 8 cm Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70834630
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0182L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
1.23 A
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Design
Produktfarbe
Beige
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
9400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62 dB
Maximaler Luftstrom
103.1 cfm
Kompatible Produkte
SC743, SC745, SC745B
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.