Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724597
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49-2
EAN/GTIN:
     4010220030158
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Merkmale
Klingenmaterial
Edelstahl
Formfaktor
Gerade
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.