Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757-060 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 757-060 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 757-060 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723862
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-060
EAN/GTIN:
     4044918525855
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Zwischenstück für Sensor-/Aktorbox; 6-fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
17.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1334*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,8234*
€ 18,82985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,8034*
€ 18,80605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,3734*
€ 17,10435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,2434*
€ 15,75965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,7334*
€ 15,15275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,1334*
€ 13,24875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.