Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757-040 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 757-040 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 757-040 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723565
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-040
EAN/GTIN:
     4044918525848
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
16.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5678*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,05678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,2278*
€ 18,12108
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,0978*
€ 17,96638
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,6978*
€ 16,30038
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,7778*
€ 15,20558
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,1378*
€ 14,44398
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,5678*
€ 12,57568
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.