Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 512 MB memory module RDIMM 10K0023 Speichermodul 0,5 GB DDR 133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 512 MB memory module RDIMM 10K0023 Speichermodul 0,5 GB DDR 133 MHz ECC
IBM 512 MB memory module RDIMM 10K0023 Speichermodul 0,5 GB DDR 133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-705056
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     10K0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
133 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
3
Speicherspannung
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc lenovo, ecc ram, sd ram 512mb, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,05*
€ 474,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.