Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 412 FM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 412 FM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Papst 412 FM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7034645
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412 FM
EAN/GTIN:
     4250280304879
Suchbegriffe:
Axiallüfter DC
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
axiallüfter dc
DC-Axiallüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE CSA UL
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 40 x 10 mm
Drehgeschwindigkeit
4300 RPM
Produktlebensdauer
15000 h
Luftstrom
6 m3/h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16.5 dB
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,89*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.