Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Akasa Dual socket value cooler Prozessor Kühler 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7033899
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CCE-7102EP
EAN/GTIN:
     4710614530164
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 775
SMD Kühlkörper
Der AK-CCE-7102EP ist ein moderner Kühler der sich durch eine gute und geräuscharme Kühlung auszeichnet. Dabei nutzt er einen multidirektionalen Kühlkörper der mit gespaltenen Lamellen ausgestattet ist. So konnte die Kühloberfläche deutlich vergrößert werden was zu eine erhöhten Wärmeableitung führt und nicht nur der CPU zu gute kommt sondern auch den VRM’s. Der Kühler ist darüber hinaus mit einem 4-Pin PWM Lüfter ausgestattet dessen Drehzahl vom Mainboard in Abhängigkeit von der CPU Auslastung und der Temperatur reguliert wird. So ist die Drehzahl des Lüfters unter normalen Betriebsumständen relativ langsam womit er nur eine äußerst geringe Geräuschentwicklung zeigt. Eine sichere und zuverlässige Montage auf den Sockeln LGA775 und LGA1156 wird mit Intel Push-Pins gewährleistet. Der AK-CCE-7102EP ist für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 73W geeignet. Eine höhere Kühlleistung kann aber mit einer stärkeren Laufzirkulation im Gehäuse erreicht werden. Eine hochwerte Wärmeleitpaste wurde bereits auf die Unterseite des Kühlers aufgetragen womit eine saubere und einfache Montage ermöglicht wird.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
53 mm
Gewicht
246.6 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Lüfterleistung
39.22 cfm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
95 x 95 x 53 mm
Energiebedarf
DC
Stecker
4-pin PWM
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Luftdruck
3.56 mmH2O
Produktlebensdauer
40000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H)
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Kompatible Produkte
Intel Core2Duo, Core i3 & Core i5.
Weitere Suchbegriffe: akasa cpu lüfter sockel 775, cpu lüfter sockel 775, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.