Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
ARCTIC Freezer 11 LP - Intel Top-Blow CPU-Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7030118
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     UCACO-P2000000-BL
EAN/GTIN:
     872767002500
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Exzellente Kühlleistung
Ein 92mm PWM Lüfter, 50 Finnen, 2 Kupfer-Heatpipes in Kombination mit voraufgetragener MX-4 Wärmeleitpaste ermöglichen eine ausgezeichnete Kühlleistung.

Im Test von Svet Hardware senkt der Freezer 11 LP die CPU-Temperatur einer Intel Core i5-661 um 19°C.

Nahezu geräuschlos
Das Silent-Lüfterrad und der patentierte Lüfterhalter garantieren äußerste Laufruhe auch bei maximaler Drehzahl.

Im Test von PC Tuning ist der Freezer 11 LP um 16 dBA leiser als der zweitbeste Kühler mit niedriger Bauhöhe, der Coolermaster Vortex 752.Dank der PWM-Steuerung wird die Drehzahl des Lüfters an die CPU-Temperatur angepasst, so dass sich die Lautstärke auf ein absolutes Minimum reduziert.

Die PWM-Einstellungen können nach Leistung oder Geräuschpegel modifiziert werden.

Schmal und Leicht
Eine Höhe von nur 55 mm und die Fähigkeit, seitlich zu belüften, machen den Freezer 11 LP zu einem außerordentlich schmalen Kühler, der in jeden HTPC oder Computer mit flacher Bauweise passt. Sein geringes Gewicht hält die Belastung auf dem Motherboard minimal und macht es so transportsicher.

Breitgefächerte Kompatibilität
Der Freezer 11 LP ist kompatibel mit zahlreichen Intel-Sockeln. Dank seines einfachen Montagemechanismus, stimmt er mit den meisten aktuellen CPU-Plattformen überein.

Der Freezer 11 LP ist mit den Intel-Sockeln 1155, 1156 und 775 kompatibel.

Schnelle Installation
Der einzigartige Montagemechanismus via Push-Pins bietet ausgezeichneten Halt und ist innerhalb weniger Minuten angebracht. Dank der bereits voraufgetragenen, hochleistungsfähigen MX-4 Wärmeleitpaste, ist zusätzlich eine schnelle und saubere Montage garantiert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
255 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Lamellenstärke
0.3 mm
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
50
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
2
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Kühlleistung in Watt (max)
100 W
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
900 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.5 dB
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
27 cfm
Luftstrom
46 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.