Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Denver NVI-450 Nachtsichtgerät (NVD) Schwarz Monokular
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70232204
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     NVI-450
EAN/GTIN:
     5706751043178
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Akku Digitalkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Sensor-Typ
CCD
Objektivdurchmesser
40 mm
Blickwinkel (FOV)
7.6 °
Dioptrienausgleich (D-D)
-0,6 - 0,6
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produkttyp
Monokular
Produktfarbe
Schwarz
Infrarot (IR) Licht
Ja
Infrarot (IR)-Lichtquelle
LED
Nachtsichtdistanz
200 m
Infrarot-Wellenlänge (max.)
940 nm
Fotomodus
Ja
Kamera-Auflösung
1280 x 960 Pixel
Kamera-Auflösung (numerisch)
1.3 MP
Digitaler Zoom
5 x
Optischer Zoom
5 x
Videoaufnahme
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV, Gleichstrom, USB
Objektivdeckel enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
AV-Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.