Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-U12A Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Braun, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70119840
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U12A
EAN/GTIN:
     9010018000160
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1220 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun, Silber
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Luftstrom
102.1 m³/h
Minimum Luftdruck
1.65 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.