Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH8788/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH8788/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMH8788/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69844295
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH8788/16GB
EAN/GTIN:
     5706998722034
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP./Compaq Accessories 16GB (1x16GB) DDR4-2133 MHz ECC Registered RAM Z440 Memory Cooling Solution Z840 Xeon E5-2603v4 1.7GHz 1866MHz 6 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2620v4 2.1GHz 2133MHz 8 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2630v4 2.2GHz 2133MHz 10 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2637v4 3.5GHz 2400MHz 4 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2640v4 2.4GHz 2133MHz 10 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2680v4 4.2GHz 2400MHz 14 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2683v4 2.1GHz 2400MHz 16 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2695v4 2.1GHz 2400MHz 18 Core 2nd CPU Z840 Xeon E5-2699v4 2.2GHz 2400MHz 22 Core 2nd CPU HP./Compaq Desktops & Workstations Z230 Tower Workstation Z240 Tower Workstation Z420 Workstation Z440 Workstation Z440 Workstation (ENERGY STAR) Z620 Workstation Z640 Base Model Workstation Z640 Workstation Z640 Workstation (ENERGY STAR) Z820 Workstation Z840 Base Model Workstation Z840 Workstation Z840 Workstation (ENERGY STAR) HP./Compaq Enterprise Solutions ConvergedSystem 300 2.0 for Microsoft APS Expansion HDI Server Kit ConvergedSystem 300 2.0 for Microsoft APS Expansion PDW Server Kit ConvergedSystem 300 2.0 for Microsoft APS HDI Server Kit ConvergedSystem 300 2.0 for Microsoft APS Passive Server Kit ConvergedSystem 300 2.0 for Microsoft APS PDW Server Kit ConvergedSystem 700 2.0 Virtualization Management Kit
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.