Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AXC763 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AXC763 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
NETGEAR AXC763 Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6955774
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXC763-10000S
EAN/GTIN:
     606449077131
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
Diese zuverlässigen und flexiblen Kabel bieten bei Servern, Speichergeräten und Switches mit kurzen 10-Gigabit-Uplinks extrem geringe Latenzwerte. Sie sind in zwei Längen (1 Meter und 3 Meter) erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM4210P-100NES
ab € 526,13*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.213,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.