Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
AMAZONAS Adventure Moskito Hängende Hängematte 1 Person(en) Nylon Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69378345
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1030430
EAN/GTIN:
     4030454006330
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Material
Nylon
Produktfarbe
Grün
Zelt
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3050 mm
Tiefe
1400 mm
Gewicht
470 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.